ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

テンションディスク

テンションディスク(スプリングワッシャー):締結部の緩みを防ぐ重要部品

テンションディスク、一般的にはスプリングワッシャーとも呼ばれるこの部品は、ボルトやナットを用いた締結部において、振動や温度変化による緩みを効果的に防止するために不可欠な要素です。ウルトジャパンが提供するテンションディスクは、軸方向に反発力を生み出し、締結部に常に適切な張力を維持することで、接合部の信頼性と安全性を長期にわたり確保します。機械装置や構造物において、予期せぬ緩みは性能低下や重大な事故につながる可能性があるため、適切な緩み止め対策は極めて重要です。当社のテンションディスクは、プロフェッショナルの現場で求められる厳しい要求に応えるべく設計されています。

テンションディスクの主な用途と正しい使い方

テンションディスク(スプリングワッシャー)の活躍の場は多岐にわたります。自動車のエンジン回りや足回り、産業機械の組み立て、建設現場での鋼材接合、電気設備の端子接続部など、振動や荷重変動が発生しやすい箇所で広く使用されています。使用方法はシンプルで、通常、ナットの下またはボルトの頭部の下に挿入し、規定のトルクで締め付けます。これにより、ワッシャーの弾性力が働き、緩み止め効果を発揮します。また、材料のなじみ(初期ゆるみ)を補償する役割も果たし、メンテナンス頻度の削減にも寄与します。ウルトジャパンのファスナー・ネジ・ボルト類カテゴリーでは、これらの用途に適した多様な製品を取り揃えています。関連する自動車整備用消耗部材や、確実な締め付け作業に役立つハンドツールも合わせてご覧ください。

ウルトジャパン オンラインショップで最適なテンションディスクを見つける

ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々な材質(鋼、ステンレス鋼など)、サイズ、形状(皿ばね形、波形、歯付きなど)のテンションディスクを豊富にご用意しており、お客様の特定の要件、例えば荷重条件、使用環境、相手材との適合性に合わせて最適な製品をお選びいただけます。各製品ページには詳細な仕様が記載されており、選定の助けとなります。テンションディスクは、信頼性の高い締結ソリューションを実現するための重要な一部です。当社の総合カタログをご覧いただき、幅広い製品ラインナップをご確認ください。適切な製品選定や技術的なご質問については、ウルトジャパンの専門スタッフがサポートいたします。

テンションディスクに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: テンションディスク(スプリングワッシャー)の主な目的は何ですか?

A: 主な目的は、ボルト・ナット締結部にかかる振動や温度変化、材料のクリープなどによって発生する緩みを、ワッシャー自身の弾性反発力を利用して防止することです。これにより、締結部の初期軸力を維持し、接合の信頼性を高めます。

Q: テンションディスクは再利用できますか?

A: 一度締め付けられて塑性変形(へたり)が生じたテンションディスクは、本来のばね性能を発揮できない可能性があります。特に安全性が重要視される箇所や、高い信頼性が求められる用途では、分解・再組立の際には新品のテンションディスクを使用することを推奨します。

Q: 適切なテンションディスクを選ぶにはどうすればよいですか?

A: ボルトのサイズ(呼び径)、材質、求められる締結力(軸力)、使用環境(温度、湿度、腐食性など)、相手材の材質などを考慮して選定する必要があります。ウルトジャパンのオンラインショップでは、各製品の詳細情報を提供しており、用途に応じたフィルター機能で絞り込むことも可能です。ご不明な点は、製品仕様をご確認いただくか、当社までお問い合わせください。