クランプピン/クランプスリーブ、スリット入り、ヘビーデューティ設計 ISO 8752スプリングスチール プレーン
スプリングピン ストレート ISO8752 生地 4X40
商品番号 04754 40
EAN 4011231405201
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
- 中央溝ダウエルピンと同じ用途で使用する固定具
- 主に大きな剪断力がかかるボルトやネジのスリーブとして使用
- ボルトやネジにかかる応力が軽減されるため、より小径のサイズを使用できます。
- 公称直径より0.2-0.5 mm大きなサイズでしっかりと確実にフィット
- テーパー形状により、部材の穴への挿入が簡単
- 損傷させることなくピンを取り外し可能
注意事項
穴径は公称径(公差12 H)と同じです。
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
![]() | |
公称径 (d1) | 4 mm |
長さ (l1) | 40 mm |
材料 | スプリングスチール |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
設計 | ヘビーデューティー設計 |
標準 | ISO 8752 |