- 標準化された試験基準に基づく標準化された「ISO規格製品」 (DIN EN ISO 14589を参照)
注意事項
EN ISO 15979で規定された寸法および許容誤差を遵守する必要があります。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
![]() | |
公称径x長さ (d1 x l1) | 6.4 x 12 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 4.0-6.0 mm |
ヘッド径 (dk) | 13,0 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2,2 mm |
最小 / 最大ドリル穴径 | 6.5-6.6 mm |
せん断破壊荷重 | 4900 N |
張力破壊荷重 | 5700 N |
スリーブの材質 | スチール |
マンドレルの材質 | スチール |
スリーブの表面 | 亜鉛めっき |
マンドレルの表面 | 亜鉛めっき |
ドリル穴径 | 6,5 mm |
標準 | ISO 15979 |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | ドームヘッド |
マンドレル径 (dm) | 3,85 mm |