ブラインドリベット、開放型、ブレークマンドレル付き、皿頭 ISO 15978、皿頭、アルミニウム/スチール
皿頭ブラインドリベット アルミ/スチール ISO15978 5.0X16
登録して6,000点を超える商品にアクセス
スリーブ: プレーン アルミニウム、ピン: 亜鉛メッキ鋼、青不動態化
EN ISO 15978で規定された寸法および許容誤差を遵守する必要があります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
![]() | |
公称径 (d1) | 5 mm |
長さ (l1) | 16 mm |
ヘッド径 (dk) | 10,5 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2,1 mm |
スリーブの材質 | アルミニウム |
マンドレルの材質 | スチール |
スリーブの表面 | プレーン |
マンドレルの表面 | 亜鉛めっき |
最小 / 最大クランプ範囲 | 8.0-12.0 mm |
ドリル穴径 | 5,1 mm |
せん断破壊荷重 | 1400 N |
張力破壊荷重 | 2000 N |
公称径x長さ (Ø d x l) | 5 x 16 mm |
ヘッドタイプ | 皿頭、120度 |
ヘッド角度 | 120 度 |