ヘクサロビュラ穴付き皿ネジ ISO 14581、プレーン A4-070 ステンレススチール
ヘックスローブ皿ネジ゛ISO14581 A4/070-TX45-M8X20
商品番号 40338 20
EAN 7319001813056
登録して6,000点を超える商品にアクセス
組立生産性の向上
ヘクサロビュラ(TX)ファスナーを使用して部品を接合する場合、六角ソケット形状のように一点に力が集中するのではなく、形状の側面全体に力が広く分散されます。これにはいくつかの利点があります。
- 工具の摩耗を軽減
- 力が最適に分散されるため工具が滑らない
- 表面コーティングへの損傷なし
- ぐらつきなし
- ネジをしっかりと固定
ヘクサロビュラ形状は、DIN EN ISO 10664に準拠する必要があります。
- このため、ヘクサロビュラ穴付きの接合部品は国際的に標準化されており、世界共通で使用できます。
- ISO 14581 皿ネジの頭部寸法はISO 7721 に準拠して測定。
- 一部の短寸ネジは全ネジです。ISO 14581を参照してください。
- ISO 14581に準拠したネジ頭用の皿座ぐりは、ISO 15065 に適合する必要があります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M8 |
長さ (l1) | 20 mm |
ヘッド径 (dk ) | 15,8 mm |
ヘッド高さ (k1) | 4,65 mm |
標準 | ISO 14581, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし |
材料 | ステンレススチールA4 |
特性クラス | 070 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | 皿頭 |
ドライブタイプ | 内側ヘックスローブ |
内部ドライブ | TX45 |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1,25 mm |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
ネジ山長さ(メートルネジ) | 20 mm |
製品クラス | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 20,5 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 5.1-10.2 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC III |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 070 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。