ヘクサロビュラ穴付き皿ネジ ISO 14581、プレーン A4-070 ステンレススチール
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
組立生産性の向上
ヘクサロビュラ(TX)ファスナーを使用して部品を接合する場合、六角ソケット形状のように一点に力が集中するのではなく、形状の側面全体に力が広く分散されます。これにはいくつかの利点があります。
- 工具の摩耗を軽減
- 力が最適に分散されるため工具が滑らない
- 表面コーティングへの損傷なし
- ぐらつきなし
- ネジをしっかりと固定
ヘクサロビュラ形状は、DIN EN ISO 10664に準拠する必要があります。
- このため、ヘクサロビュラ穴付きの接合部品は国際的に標準化されており、世界共通で使用できます。
注意事項
- ISO 14581 皿ネジの頭部寸法はISO 7721 に準拠して測定。
- 一部の短寸ネジは全ネジです。ISO 14581を参照してください。
- ISO 14581に準拠したネジ頭用の皿座ぐりは、ISO 15065 に適合する必要があります。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。