アクリル難燃性ジョイントシーラント
難燃性ジョイントシーラー、アクリル
FPSEAL-ACRY-B2-WHITE-310ML
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 建築現場で使いやすいように設計
- 建築資材等級B2
- 無臭性
- 経年劣化と摩耗に強い
- 優れたUV耐性
- 色:
- 白、RAL 9003と同様
- ハロゲン不使用
- シリコンフリー
表面は乾燥しており、荷重に耐えることができ、粉塵やグリースがついていない
薄いシーリングコンパウンドが吸収面に事前に塗布(1個~4個のパーツが水分を加えると1個のパーツのアクリル難燃性ジョイントシーラントに)
シーラントは二面の粘着のみ対象
DIN 18540に準拠したジョイント幅の割合に対するジョイントの深さを計算
使用後すぐに水を使って工具を洗浄
乾燥前のシーラントは湿らせた布で除去可能
分類された防火ジョイントで使用するため、一般構造試験証明APB番号P-3786/243/11-MPA BSを遵守
一般構造試験証明MPA Braunschweig P-3786/243/11-MPA BS
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
- [G]
- ジョイントシステムA J1
引っ張り荷重の小さい建築ジョイント用シーリングシステム
DIN 4102、パート2に準拠したF 30–F 90
色 | 白 |
建築材クラス | B2 - 通常は可燃性 |
最小 / 最大処理温度 | 5 まで 40 °C |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
容積 | 310 ml |
化学薬品ベース | アクリレート分散 |
容器 | カートリッジ |
完全硬化 / 養生条件 | 23°Cおよび50%の相対湿度 |
完全養生速度 | 2 mm/d |
製造日起点の保存可能期間を保持する条件 | 涼しくて、乾燥した、霜の降りない収納領域 |
濃度 | 1,56 g/cm³ |
硬化材の最小温度耐性 | -25 °C |
硬化材の最大温度耐性 | 80 °C |
表皮形成時間の条件 | 23°Cおよび50%の相対湿度 |
最小表皮形成時間 | 10 min |
荷重安定性 | 2mm |
最大動作吸収(%) | 15 % |
ショアA硬度 | 20 |
製品重量(品目単位) | 538,750 g |
材料の最大収縮 | 16 % |
材料収縮条件 | ISO 10563に準拠 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。