会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
商品番号 0681000304
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して6,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
最小 / 最大径
4-8 mm
直径
12 mm
長さ
150 mm
幅
高さ
20 mm
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ダブルリングレンチセット、深オフセット
システムセット4.4.1、マルチラチェットコンビネーションレンチ 8ピース
ドライバーセット
ガラス取り付けパッカー
六角ナット、セルフロック、ロープロファイル、細目スレッド
1/2"パワーソケットレンチインサート
ソケットレンチ、六角、3/4インチ 15ピースのセット
下地膜および屋根用保護フィルムWÜTOP® Trio UV 2SK
ダブルリングレンチ Powerdriv®
コードレスレシプロソー RJ1217 12V