ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧ドライブインパクトレンチ

空圧インパクトドライバーDSS 3/8インチプラス
DSS 3/8PLUS エアーインパクトレンチ

商品番号 07033010

EAN 4050641038043

価格はログイン後に表示されます
空圧ドライブインパクトレンチ

商品番号 07033010

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Powerful and fast compact impact screwdriver. The low weight and the size make the impact screwdriver extremely handy and permit use even in tight places.
  • 軽量ながら耐久性に優れた複合ハンドル

  • ツインハンマークラッチメカニズムで最大407Nmのトルクを提供します。

  • 前方の3つの位置の調整器で、ファスナーのオーバートルクなしで必要なトルクを提供します。

  • 排気系用シート付属ハンドルで、排気を制御します。

  • 実用的な反転ピストンで片手での操作が可能です。

  • 高速ビルドアップトルクを備えた高性能インパクトメカニズムで、負荷がかかっている時でもほとんど振動しません。

  • 標準の½”ドライバーが届かない領域で使用できます。

  • インパクトによる音圧を83dBAに抑える静止バージョンで使用できます。
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
タイプ説明

3/8'' Pneumatic impact wrench

工具保持装置

3/8インチ外部スクエア

最大作動トルク

338 Nm

最大離型トルク

407 Nm

音圧レベル

91 dB

振動

3,9 m/s²

施工圧力

90 psi

マシンの重さ

1,2 kg

最小ホース内径

10 mm

空気消費量

113 l/min

接続ネジ

1/4インチ

長さx幅x高さ

153 x 49 x 165 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報