ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧インパクトドライバー DSS 3/4インチH

空圧インパクトドライバーDSS 3/4インチH
DSS 3/4 H エアーインパクトレンチ

商品番号 07037730

EAN 4052703019205

価格はログイン後に表示されます
空圧インパクトドライバー DSS 3/4インチH

商品番号 07037730

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

トルクの立ち上がりが速く、信頼性の高いパワフルなインパクトドライバー

丈夫なアルミニウムハウジングに、バランスのとれた装置が内蔵されています。


耐用年数が長く、バランスの良い配分。



表面ゴム加工の人間工学に基づいたハンドル。使いやすい左右の切り替えとコントロール可能なトリガー。


ハンドルは作業中に冷たくなりません。非常にコンパクトで使いやすい装置です。



6個のディスクモーター搭載のオイルバスに高品質のピンインパクトメカニズムを実現


定期的な注油で耐用年数を延ばすことができます。ほとんど振動しません。



4段階の締め付けトルクの目安:


  • ステージ1:350Nm

  • ステージ2:685Nm

  • ステージ3:1300Nm

  • ステージ4:1440Nm
注意事項
  • 稼働トルクは、平均的な作業状況下で通常達成されるトルクとなっています。これはさまざまに変化する周囲の状況(空圧、ホースの直径、汚れ)によって変動します。

  • 日常的に使用する場合は、圧縮空気供給源から機械に毎日軽く注油する必要があります。霧状オイラーの使用をお勧めします。

  • プラグインニップルは同梱されません
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
タイプ説明

DSS 3/4" H

工具保持装置

3/4インチ外部スクエア

最大作動トルク

1440 Nm

最大離型トルク

1500 Nm

音圧レベル

96 dB

施工圧力

6,3 bar

マシンの重さ

4,73 kg

最小ホース内径

11 mm

空気消費量

215 l/min

接続ネジ

3/8インチ

長さx幅x高さ

261 x 87 x 227 mm

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
3/4パワーソケットレンチインサート

インパクトソケット 3/4 SW17 (ショート)

ミリ、ショート
x 1 個
3/4パワーソケットレンチインサート

インパクトソケット 3/4 WS19(ショート)

ミリ、ショート
x 1 個
3/4パワーソケットレンチインサート

インパクトソケット 3/4 SW 22(ショート)

ミリ、ショート
x 1 個
3/4パワーソケットレンチインサート

インパクトソケット 3/4 SW 24 (ショート)

ミリ、ショート
x 1 個
3/4パワーソケットレンチインサート

インパクトソケット 3/4 SW 27 (ショー

ミリ、ショート
x 1 個
3/4パワーソケットレンチインサート

インパクトソケット 3/4 SW 30 (ショート)

ミリ、ショート
x 1 個
3/4パワーソケットレンチインサート

インパクトソケット 3/4 SW 32 (ショート)

ミリ、ショート