ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エアーインパクトドライバー DSS 3/4'' PLUS

エアーインパクトレンチDSS 3/4インチプラス
3/4“インパクトレンチDSS PLUS

商品番号 07033040

EAN 4050641031532

価格はログイン後に表示されます
エアーインパクトドライバー DSS 3/4'' PLUS

商品番号 07033040

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

満足の行くパフォーマンス性能と便利な機能が加わった、ガラス繊維強化プラスチックによる頑丈なハウジング高品質インパクトドライバーです。

優れたパワーウェイトレシオ


重量3.6kgで最大1,397Nmのトルクを発揮



高い信頼性と性能値および長い耐用年数


高性能ダブルハンマーインパクト機構とディスクモーター6個を搭載したバランスの良いシリンダーを採用



汎用性が高く、あらゆる作業内容に対応する使いやすい調節機能付き


便利な左右回転制御による3段階の電力設定



耐久性のあるスイベルエアインレットによりエアホースのねじれを防止


優れた設計のバルブガスケットアセンブリ



握りやすさ、最適な調節、低騒音を実現


  • 人間工学に基づいた、高精度トリガー付きソフトグリップハンドル

  • 内蔵サイレンサーと追加のウールフェルト
注意事項
  • 推奨最大ボルトサイズ: M32

  • インパクトドライバーは、トルクレンチとしては使用できません。特定のトルク管理が必要な場合は、インパクトドライバーで締め付けた後、トルクレンチなどでの確認が必要です。

  • プラグインニップルは同梱されていません
商品情報

 データシート(X)

使用方法インパクトドライバーを、タイヤのメンテナンス用など頻繁に使用する際は、エアインレットから少量の注油を行ってください。さらに毎月ギアグリースを2ストローク程度、グリースニップルから補給してください。

タイプ説明

3/4'' Pneumatic impact wrench

工具保持装置

3/4インチ外部スクエア

最大作動トルク

1153 Nm

最大離型トルク

1400 Nm

音圧レベル

83,2 dB

振動

8,671 m/s²

施工圧力

90,0 psi

マシンの重さ

3,6 kg

最小ホース内径

11 mm

空気消費量

215 l/min

接続ネジ

3/8インチ

長さx幅x高さ

215 x 67 x 205 mm

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
3/4パワーソケットレンチインサート

インパクトソケット 3/4 WS19(ショート)

ミリ、ショート
x 1 個
3/4パワーソケットレンチインサート

インパクトソケット 3/4 SW 22(ショート)

ミリ、ショート
x 1 個
3/4パワーソケットレンチインサート

インパクトソケット 3/4 SW 27 (ショー

ミリ、ショート
x 1 個
3/4パワーソケットレンチインサート

インパクトソケット 3/4 SW 30 (ショート)

ミリ、ショート
x 1 個
3/4パワーソケットレンチインサート

インパクトソケット 3/4 SW 32 (ショート)

ミリ、ショート
x 1 個
3/4パワーソケットレンチインサート

インパクトソケット 3/4 SW 24 (ロング)

ミリ、ロング
x 1 個
3/4パワーソケットレンチインサート

インパクトソケット 3/4 SW 30 (ロング

ミリ、ロング