ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧インパクトドライバー DSS 1インチP

空圧インパクトドライバー、DSS 1インチP
DSS 1P エアーインパクトレンチ

商品番号 07037750

EAN 4052703180820

価格はログイン後に表示されます
空圧インパクトドライバー DSS 1インチP

商品番号 07037750

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

トルクの立ち上がりが速く、非常に頑丈でパワフルなインパクトドライバーです。トラック、バス、建設機械、農機具の整備作業のような過酷な作業や、工業用整備・修理作業に最適です。

丈夫なアルミニウムハウジングに、バランスのとれた装置が内蔵されています。


耐久性に優れ、最適な重量配分



表面ゴム加工の人間工学に基づいたハンドルが追加され、使いやすい左右の切り替えとコントロール可能なトリガーで、360°回転が可能


ハンドルは作業中に冷たくなりません。非常にコンパクトで使いやすい装置です。



6個のディスクモーター搭載のオイルバスに高品質で強力なピンインパクトメカニズムを実現


定期的な注油で耐用年数を延ばすことができます。ほとんど振動しません。



締め付けトルク(目安の値)


  • レベル1:895Nm

  • レベル2:1,287Nm

  • レベル3:1,355Nm

  • レベル4:1694Nm
注意事項
  • 稼働トルクは、平均的な作業状況下で通常達成されるトルクとなっています。これはさまざまに変化する周囲の状況(空圧、ホースの直径、汚れなど)によって変動します。

  • 日常的に使用する場合は、圧縮空気供給源から機械に毎日軽く注油する必要があります。霧状オイラーの使用をお勧めします。

  • プラグインニップルは同梱されません
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
工具保持装置

1インチ外部スクエア

最大作動トルク

1694 Nm

最大離型トルク

2440 Nm

音圧レベル

93 dB

振動

5,69 m/s²

施工圧力

6,3 bar

マシンの重さ

9,97 kg

最小ホース内径

11 mm

空気消費量

310 l/min

接続ネジ

1/2インチ

長さx幅x高さ

305 x 104 x 276 mm

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
1パワーソケットレンチインサート

インパクトソケット SQ (ショート) 1

ミリ、ショート
x 1 個
1パワーソケットレンチインサート

インパクトソケット SQ (ショート) 1

ミリ、ショート
x 1 個
1パワーソケットレンチインサート

インパクトソケット SQ (ショート) 1

ミリ、ショート
x 1 個
1パワーソケットレンチインサート

インパクトソケット1インチ SW33 ショート

ミリ、ショート
x 1 個
1パワーソケットレンチインサート

1インチインパクトソケットレンチインサート ショートWS38

ミリ、ショート
x 1 個
1パワーソケットレンチインサート

1インチインパクトソケットレンチインサート ショートWS41

ミリ、ショート
x 1 個
1パワーソケットレンチインサート

1インチインパクトソケットレンチインサート ショートWS42

ミリ、ショート
x 1 個
1パワーソケットレンチインサート

1インチインパクトソケットレンチインサート ショートWS46

ミリ、ショート
x 1 個
1パワーソケットレンチインサート

1インチインパクトソケットレンチインサート ショートWS50

ミリ、ショート