ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧インパクトドライバー DSS 1/2インチH

空圧インパクトドライバーDSS 1/2インチH
DSS 1/2 H エアーインパクトレンチ

商品番号 07037360

EAN 4050642396869

価格はログイン後に表示されます
空圧インパクトドライバー DSS 1/2インチH

商品番号 07037360

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

トルクの立ち上がりが速く、信頼性の高いパワフルなインパクトドライバー

推奨最大ボルトサイズ:M15



アルミニウムハウジングに丈夫でバランスのとれた装置を含む


耐用年数が長く、最適化された重心



表面ゴム加工の、人間工学に基づいて設計されたハンドルと、使いやすい左右の変換とコントロールしやすいボタン


  • ハンドルが作業中に冷たくならない

  • 非常にコンパクトで使いやすい装置


4段階に調整可能な締め付けトルク


  • 右回りの締め付け

1.ステージ1:およそ70Nmステージ2:およそ120Nmステージ3:およそ280Nmステージ4:およそ420Nm
  • 左回りの緩め

最大569Nm

6個のディスクモーター搭載のオイルバスに高品質のピンインパクトメカニズムを実現


  • こまめな給油で長い耐用年数

  • ほとんど振動なし
注意事項
  • 稼働トルクは、平均的な作業状況下で通常達成されるトルクとなっています。これはさまざまに変化する周囲の状況(空圧、ホースの直径、汚れなど)によって変動します。

  • 日常的に使用する場合は、圧縮空気供給源から機械に毎日軽く注油する必要があります。霧状オイラーの使用を推奨

  • プラグインニップルは同梱されません
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
タイプ説明

DSS 1/2 Zoll H

工具保持装置

1/2インチ外部スクエア

最大作動トルク

470 Nm

最大離型トルク

569 Nm

音圧レベル

92 dB

振動

3,78 m/s²

施工圧力

6,3 bar

マシンの重さ

2,3 kg

最小ホース内径

8 mm

空気消費量

102 l/min

接続ネジ

1/4インチ

長さx幅x高さ

195 x 64 x 202 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報