ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エアーインパクトドライバー DSS 1/2'' PLUS

エアーインパクトレンチDSS 1/2インチプラス
1/2“インパクトレンチDSS PLUS

商品番号 07033030

EAN 4050641031549

価格はログイン後に表示されます
エアーインパクトドライバー DSS 1/2'' PLUS

商品番号 07033030

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

強化された性能と機能を備え、堅牢なガラス繊維強化プラスチック製ハウジングに収められた信頼性の高いコンパクトなインパクトドライバー

優れたパワーウェイトレシオ


重量1.85kgで最大1,400Nmのブレークアウェイトルク



高い信頼性と性能値および長い耐用年数


高性能ダブルハンマーインパクト機構とディスクモーター6個を搭載したバランスの良いシリンダーを採用



汎用性が高く、あらゆる作業内容に対応する使いやすい調節機能


便利な左右回転制御による3段階の電力設定



耐久性のあるスイベルエアインレットによりエアホースのねじれを防止


優れた設計のバルブガスケットアセンブリ



握りやすさ、最適な調節、低騒音レベルを実現


  • 人間工学に基づいた、高精度トリガー付きソフトグリップハンドル

  • 内蔵サイレンサーと追加のウールフェルト
注意事項
  • 推奨最大ボルトサイズ: M16

  • インパクトドライバーは、トルクレンチとしては使用できません。特定のトルク管理が必要な場合は、インパクトドライバーで締め付けた後、トルクレンチなどでの確認が必要です。

  • プラグインニップルは同梱されていません
商品情報

 データシート(X)

使用方法

インパクトドライバーを、タイヤのメンテナンス用など頻繁に使用する際は、エアインレットから少量の注油を行ってください。さらに毎月ギアグリースを2ストローク程度、グリースニップルから補給してください。

タイプ説明

1/2'' Pneumatic impact wrench

工具保持装置

1/2インチ外部スクエア

最大作動トルク

650

最大離型トルク

813,0 Nm

音圧レベル

78 dB

振動

5,531 m/s²

施工圧力

90,0 psi

マシンの重さ

1,85 kg

最小ホース内径

10 mm

空気消費量

200 l/min

接続ネジ

1/4インチ

長さx幅x高さ

160 x 74 x 180 mm

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
プラグインニップルオスネジ、シリーズ1500

エアー-カプラー-PN-S315-BSPT-ET1/4IN

Quick Action System: Connection takes only a few seconds, continuous and stable air flow
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 10MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 13MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 14MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 15MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 17MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 19MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 21MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 22MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ディープ6P 19MM

ミリ、ロング
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ディープ6P 21MM

ミリ、ロング