ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エアーインパクトドライバー DSS 1/2インチプレミアムパワー

エアーインパクトレンチDSS 1/2インチプレミアムパワー
1/2“インパクトレンチDSS プレミアムパワー

商品番号 57143010

EAN 4053479552019

価格はログイン後に表示されます
エアーインパクトドライバー DSS 1/2インチプレミアムパワー

商品番号 57143010

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

満足の行くパフォーマンス性能と便利な機能が加わった、ガラス繊維強化プラスチックによる頑丈なハウジング高品質インパクトドライバーです。

優れたパワーウェイトレシオ


重量 1.98 kg で最大1,321 Nmのトルクを発揮します。



高性能・高信頼性・高耐久性


高性能ツインハンマーとディスクモーター6個を搭載したバランスの良いシリンダー採用



汎用性が高く、作業内容に応じた使いやすい調節機能付き


4段階パワーを片手で簡単に調整可能



ハイグリップハンドルで握りやすく、低騒音レベルで用途に合わせた調節が可能


人間工学に基づいた、高精度トリガーと内蔵型サイレンサー付きソフトグリップハンドル

注意事項
  • 推奨最大ボルトサイズ:M16

  • インパクトドライバーは、トルクレンチとしては使用できません。特定のトルク管理が必要な場合は、インパクトドライバーで締め付けた後、トルクレンチなどでの確認が必要です。

  • インパクトドライバーを、タイヤのメンテナンス用など頻繁に使用する際は、エアインレットから少量の注油を行ってください。さらに毎月ギアグリースを2ストローク程度、グリースニップルから補給してください。

  • プラグインニップルは同梱されていません
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
タイプ説明

DSS 1/2" premium power

工具保持装置

1/2インチ外部スクエア

最大作動トルク

835 Nm

最大離型トルク

1321 Nm

音圧レベル

80,6 dB

振動

7,78 m/s²

施工圧力

6,3 bar

マシンの重さ

1,98 kg

最小ホース内径

10 mm

空気消費量

139 l/min

接続ネジ

1/4インチ

長さx幅x高さ

184 x 66 x 180 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報