ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧インパクトラチェットドライバー DSR 1/2"

空圧インパクトラチェットドライバー、DSR 1/2インチ
DRS 1/2 インパクトエアーラチェット

商品番号 0703110

EAN 4050382637932

価格はログイン後に表示されます
空圧インパクトラチェットドライバー DSR 1/2"

商品番号 0703110

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Powerful pneumatic impact ratchet screwdriver with exceptionally high torque.

ラチェットヘッドの前方で左右の回転切り替えを行い、逆トルクなしで力を発生


使いやすい設計です。ユーザーが使いやすい



非常に大きなトルク


標準の空圧ラチェットドライバーよりも高性能



N/A
注意事項

日常的に使用する場合は、圧縮空気供給源から機械に毎日軽く注油する必要があります。霧状オイラーの使用をお勧めします。
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
工具保持装置

1/2インチ外部スクエア

回転速度

400 r/分

最大トルク

95 Nm

空気消費量

85 l/min

長さ

275 mm

マシンの重さ

1,28 kg

施工圧力

6,3 bar

最小ホース内径

8 mm

公称径(インチ)

1/4 in

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
1/2 inch impact socket, hex, imp., short

1/2インパクトソケット ショート 3/8インチ

Fits all conventional pneumatic and electric drivers
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 10MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 13MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 14MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 15MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 16MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 17MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 18MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 19MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 21MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 22MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 30MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 32MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 34MM

ミリ、ショート
x 1 個
1/2パワーソケットレンチインサート

1/2インパクトソケット ショート 36MM

ミリ、ショート