ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧ホースリール DSA 15

エアホースリール、ハイブリッドホース付き
エアーリール 3/8 9.5X15MM 15M

商品番号 069901015

EAN 4050641675347

価格はログイン後に表示されます
空圧ホースリール DSA 15

商品番号 069901015

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

さまざまなサイズの高品質のハイブリッドポリマーホースを備えた実用的なリール巻き取り機。職場での秩序と安全。

頑丈な密閉プラスチックハウジング


ホースおよび巻取り機構は、ほこりや他の汚れから保護されています



高品質のハイブリッドポリマーホース


  • 超軽量で耐油性に優れています

  • 低温域から高温域まで優れた動作


ホースの高流量


圧力損失が少なく、効率の向上と、コスト削減が可能



壁、天井、床への取り付けが可能


追加の変更なしで汎用的に使用可能



180°のスイング機構


自由な動きと快適な操作性

注意事項
  • ホースとケーブルが地面にあると、危険で事故につながる可能性があります。

  • 会社でつまずきの原因となる障害を取り除き、事故防止に役立てます (事故防止規則)。

  • 常に床または作業台上にあるホースは、簡単に痛み、頻繁に交換するようになります。

  • ホースリールは、常にホースを広げて使うだけなので、このような痛みを防ぎます。


ディーゼルオイルなどの溶剤はホースを痛める可能性があります。

商品情報

 データシート(X)

ホース長さ

15 m

ホース内径

9,5 mm

供給ホース長さ

90 mm

空圧式接続

R 3/8インチET

(ストッパーボールからの)ホース長さ

80 mm

ホースの外径

15,5 mm

供給ホースの内径

9,5 mm

供給ホースの外径

15,5 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報