ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
空圧ホースリール DSA 15
空圧ホースリール DSA 15 - 1
空圧ホースリール DSA 15 - 2
空圧ホースリール DSA 15 - 3

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

空圧ホースリール DSA 15

さまざまなサイズの高品質のハイブリッドポリマーホースを備えた実用的なリール巻き取り機。職場での秩序と安全。

商品の説明を見る

2バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

頑丈な密閉プラスチックハウジング


ホースおよび巻取り機構は、ほこりや他の汚れから保護されています



高品質のハイブリッドポリマーホース


  • 超軽量で耐油性に優れています

  • 低温域から高温域まで優れた動作


ホースの高流量


圧力損失が少なく、効率の向上と、コスト削減が可能



壁、天井、床への取り付けが可能


追加の変更なしで汎用的に使用可能



180°のスイング機構


自由な動きと快適な操作性

注意事項
  • ホースとケーブルが地面にあると、危険で事故につながる可能性があります。

  • 会社でつまずきの原因となる障害を取り除き、事故防止に役立てます (事故防止規則)。

  • 常に床または作業台上にあるホースは、簡単に痛み、頻繁に交換するようになります。

  • ホースリールは、常にホースを広げて使うだけなので、このような痛みを防ぎます。


ディーゼルオイルなどの溶剤はホースを痛める可能性があります。