引き出し付き整備用チェア
収納トレイ付き回転チェア
ワークショップチェア DRAWER
商品番号 0957650350
EAN 4065233001251
		
			
			
				
価格はログイン後に表示されます
				
			
		
		
				
	
	
	
				
法人のお客様専用
		登録して10,000点を超える商品にアクセス
カーケア作業に最適な高信頼性軽量チェア
多数の工具を収納可能
- タオル、携帯、ケミカル製品、工具などのカーケアアクセサリー用収納トレイ2個付き
 - 両サイド収納ポケットと中央引き出し付き
 - スプレーボトルまたは研磨剤4本がすぐに取り出せる収納ボックス付き
 
作業中の移動に便利
ブレーキ付きの頑丈な360度回転キャスター
高い汎用性
整備工場、ガレージ、自宅での修理メンテナンス作業に最適
金属フレーム構造:均等耐荷重150¬kg
快適な作業性を実現
- 適切な高さ設計なので、車両ボディやホイール細部の作業に最適
 - シートは人間工学に基づいた曲線形状で、滑り止め付き表面加工
 
最小 / 最大高さ  | 350-350 mm  | 
高さ  | 350 mm  | 
ベースフレームの設計  | 4本脚  | 
色  | Schwarz mit rotem Kontrast  | 
シーティングの材質  | プラスチック  | 
フレームの材質  | スチール / プラスチック  | 
シート径  | 450 mm  | 
シート深さ  | 250 mm  |