ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

スツール、ワークショップ

## ウルト スツール:ワークショップを快適にするための最適な選択 ウルトのスツールは、プロフェッショナルなワークショップ環境を考慮して設計された高品質な製品です。長時間の作業でも快適さを保ち、効率的な作業をサポートします。自動車整備工場、製造現場、研究室など、様々な場所で活躍します。耐久性に優れた素材を使用し、厳しい環境下でも長期間にわたって性能を発揮します。人間工学に基づいた設計で、作業者の疲労を軽減し、集中力を高めることができます。 ### スツールの使用場所と方法 ウルトのスツールは、ワークショップ、工場、ガレージ、研究室など、様々な場所で使用できます。高さ調節機能が付いているため、作業台や機械の高さに合わせて最適なポジションを確保できます。キャスター付きのモデルは、移動が容易で、作業範囲が広い場合に便利です。固定式のモデルは、安定性が高く、精密な作業に適しています。スツールに座る際は、背筋を伸ばし、正しい姿勢を保つように心がけてください。これにより、腰痛や肩こりを予防し、快適な作業環境を維持できます。定期的なメンテナンスを行うことで、スツールの寿命を延ばし、常に最高のパフォーマンスを発揮させることができます。 ### よくある質問 (FAQ) **Q: スツールの耐荷重はどのくらいですか?** A: ウルトのスツールは、モデルによって異なりますが、一般的に100kgから150kgの耐荷重があります。詳細な仕様については、各製品の取扱説明書をご確認ください。 **Q: スツールの高さ調節範囲はどのくらいですか?** A: スツールの高さ調節範囲は、モデルによって異なります。一般的に、40cmから60cmの間で調節可能です。 **Q: スツールの素材は何ですか?** A: ウルトのスツールは、耐久性に優れたスチール、アルミニウム、ポリウレタンなどの素材を使用しています。これらの素材は、耐薬品性、耐摩耗性に優れており、長期間にわたって使用できます。 **Q: スツールのメンテナンス方法は?** A: スツールのメンテナンスは、定期的に清掃し、可動部に潤滑油を塗布することをお勧めします。また、ネジやボルトが緩んでいないか確認し、必要に応じて締め直してください。 **Q: スツールの保証期間は?** A: ウルトのスツールには、通常1年間の保証が付いています。保証期間中に不具合が発生した場合は、弊社までご連絡ください。 **Q: スツールの選び方は?** A: スツールを選ぶ際は、使用場所、作業内容、個人の体格などを考慮してください。高さ調節機能、キャスターの有無、耐荷重などを確認し、最適なモデルをお選びください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 ウルトは、お客様のワークショップ環境を最適化するための高品質なスツールを提供しています。ぜひ、ウルトのスツールをお試しください。