ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エンジンおよびハウジングシーリングコンパウンド DP 300

モーターおよびハウジングシーラントDP 300
DP300 液状ガスケット 80ML

商品番号 0890100048

EAN 4065746006989

価格はログイン後に表示されます
エンジンおよびハウジングシーリングコンパウンド DP 300

商品番号 0890100048

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高い耐熱性を持つ、恒久的なプラスチックのエンジンおよびハウジングシーリングコンパウンド
  • 恒久的なプラスチック特性(硬化なし)による優れたシーリング能力

  • 長年振動にさらされた後も、耐振性を保証

  • 塗布中も糸を引かない

  • 垂直または下向き傾斜面でも流れない

  • -50℃から+270℃、短時間では最高+300℃の耐熱性

  • 低い熱伝導性

  • 金属または他の素材に化学的に結合せず、大気中腐食を防止

  • 水、空気、ガソリン、灯油、各種のオイル、合成潤滑剤、水 / グリコールおよびメタノール化合物、凍結防止剤、フッ化炭素冷却剤に対する耐性

  • シリコン不使用

  • 無毒

  • 固体シールとしてではなく、固体シールと組み合わせて使用可能
注意事項

オイルパンのシーリングには適していません。



素材の組み合わせ:


1.金属 – 金属


2.金属 – プラスチック


3.プラスチック – プラスチック

NSF登録済み、クラスP1、登録番号151822
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
安全データシート

コンテンツの重さ

89,6 g

化学薬品ベース

ポリウレタン

濃度 / 条件

1.12 g/cm³ / 25°C

最大圧力

10 bar

最小 / 最大温度耐性

-50 まで 270 °C

引火点

-5 °C

ノンシリコン

Yes

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 1
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 1
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報