ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シーラント、修復剤関連

ウルトのシーラント、修復剤は、プロフェッショナルの皆様の信頼に応える高品質な製品群です。自動車、建設、製造業など、幅広い産業分野で、隙間の充填、接着、防水、防錆といった様々なニーズに対応します。耐久性、耐候性、耐薬品性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を維持します。ウルトのシーラント、修復剤は、作業効率の向上とコスト削減に貢献し、お客様のビジネスを強力にサポートします。 ウルトのシーラントは、シリコーン系、ポリウレタン系、アクリル系など、様々な材質をご用意しており、用途に応じて最適な製品をお選びいただけます。自動車のボディシーリング、建築物の防水シーリング、配管のシールなど、幅広い用途に対応します。修復剤は、金属、プラスチック、木材など、様々な素材の補修に使用でき、破損箇所の修復や強度向上に貢献します。自動車のボディ補修、機械部品の修復、家具の修復など、様々な用途に対応します。 ウルトのシーラント、修復剤は、専門的な知識や技術を必要とせず、簡単に使用できます。使用前に、接着面の汚れや油分を тщательно очистить してください。シーラントは、専用のガンを使用して均一に塗布し、修復剤は、ヘラやブラシを使用して塗布します。使用後は、完全に硬化するまで乾燥させてください。製品に関するご質問や技術的なご相談は、お気軽にウルトのカスタマーサービスまでお問い合わせください。 **よくある質問 (FAQ)** * **Q: シーラントの選び方は?** * A: 用途、材質、必要な性能(耐候性、耐薬品性など)を考慮して選択してください。詳細なアドバイスが必要な場合は、ウルトの専門スタッフにお問い合わせください。 * **Q: 修復剤の使用方法は?** * A: 補修箇所の汚れを тщательно очистить し、修復剤を均一に塗布してください。硬化時間は製品によって異なりますので、取扱説明書をご確認ください。 * **Q: シーラント、修復剤の保管方法は?** * A: 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。開封後は、密閉して保管し、早めに使い切ってください。 * **Q: 製品の安全性は?** * A: ウルトの製品は、厳格な品質管理のもとで製造されており、安全性を重視しています。MSDS(製品安全データシート)をご参照ください。 * **Q: 大量注文は可能ですか?** * A: はい、可能です。ウルトの営業担当者までお問い合わせください。 関連製品:接着剤、潤滑剤、クリーナー