ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧ステープラー+ネイラー、DKN 3065コンビネーション

空圧ステープラー+ネイラー、DKN 3065コンビネーション
エアステープラー+釘打機 DKN 3065 コンビネーション
DKN3065 KOMBI

商品番号 07035560

EAN 4047376211810

価格はログイン後に表示されます
空圧ステープラー+ネイラー、DKN 3065コンビネーション

商品番号 07035560

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Powerful combi unit for connecting various fastening elements: Type WN staples, type W155 staples and T nails.
商品情報

 データシート(X)

マガジン容量

150 PCS

各インパクトの空気消費量

1,609 l

マシンの重さ

3,1 kg

空圧式接続

R 1/4インチ

最小/最大動作圧力

5-8 bar

長さ

375 mm

100 mm

高さ

330 mm

最小ホース内径

9 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報