割りピン付きフォークジョイント
DIN 71751スチール亜鉛めっき
フォークジョイント DIN71751 M 6X24
商品番号 026800624
EAN 4011231315685
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
DIN 71751、カラーボルト付き、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
接続ネジ (D) | M6 |
ボルト径 (d1) | 6 mm |
ボルトの中心までの長さ (l1) | 36 mm |
スロット長さ (l2) | 24 mm |
幅 (l3) | 12 mm |
標準 | DIN 71751 |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
設計 | コッターピン付き |
形状 | A |
RoHS指令準拠 | はい |