ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

フォーク/アングルジョイント

ウルトジャパンのフォークジョイントとアングルジョイント:精密な機械的連結を実現

ウルトジャパンが提供するフォークジョイント(クレビスジョイントとも呼ばれる)およびアングルジョイントは、機械工学、自動車産業、設備製造など、多岐にわたる分野で不可欠な機械的連結部品です。これらのジョイントは、主にロッドやレバー、シリンダーなどのコンポーネント間での力の伝達や動きの連結に使用されます。DIN 71752などの規格に準拠したフォークジョイントは、精密な設計により、確実な接続とスムーズな動作を提供します。スチール製で亜鉛メッキが施されているものが多く、厳しい作業環境下でも優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、プロフェッショナルの要求に応える、信頼性の高いジョイント製品を取り揃えています。

フォークジョイントとアングルジョイントの主な用途は、直線運動や回転運動を効率的に伝達することです。例えば、制御ケーブル、リンケージ機構、空圧・油圧シリンダーの接続部などに広く利用されています。フォークジョイントは、クレビスピンと組み合わせて使用し、主に軸方向の力を伝達するシンプルな構造です。一方、アングルジョイント(ボールジョイント)は、接続部品間に角度のずれが生じる場合や、ある程度の回転運動が必要な箇所に適しています。これにより、設計の自由度が高まり、複雑な機構においても円滑な動作が可能になります。農業機械、建設機械、産業用ロボットアームなど、正確性と堅牢性が求められる様々なアプリケーションでその性能を発揮します。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々なサイズ、ネジ規格(おねじ・めねじ)、材質のフォークジョイントおよびアングルジョイントをご用意しており、お客様の特定のニーズに合わせた選択が可能です。これらの製品は、ファスナー・ネジ・ボルト類の一部として、幅広い産業分野での使用に適した設計となっています。取り付けや調整には、ハンドツール機械工具が役立ちます。また、これらのジョイントは油圧、圧縮空気、駆動コンポーネントと組み合わせて使用されることも多く、システム全体の効率性と信頼性を高める上で重要な役割を果たします。プロフェッショナル向けのソリューションを提供するウルトジャパンの製品群をぜひご覧ください。

よくあるご質問 (FAQ)

Q: フォークジョイントとアングルジョイントの主な違いは何ですか?

A: フォークジョイント(DIN 71752準拠など)は、主に直線的な力の伝達を目的とし、クレビスピンを用いて二つの部品を連結します。一方、アングルジョイントはボールジョイント構造を持ち、連結された部品間である程度の角度のずれや回転運動を許容することができます。

Q: これらのジョイントはどのような材質で作られていますか?

A: 一般的には、強度と耐久性に優れたスチールが使用され、表面には耐食性を向上させるための亜鉛メッキ処理が施されています。これにより、様々な環境下での長期間の使用に対応します。

Q: 適切なサイズのジョイントを選ぶにはどうすればよいですか?

A: 接続する相手部品のネジ径(おねじ・めねじ)、必要な可動範囲(角度)、想定される負荷の大きさ、そして取り付けスペースなどを考慮して選定する必要があります。各製品の詳細な寸法や技術仕様は、ウルトジャパンのオンラインショップの商品ページでご確認いただけます。

Q: 定期的なメンテナンスは必要ですか?

A: 使用される環境や頻度によって異なりますが、最適な性能を維持するためには定期的な点検が推奨されます。特に可動部には、摩耗を防ぎスムーズな動作を保つために、適切な潤滑剤の塗布が必要になる場合があります。関連するメンテナンス製品、ケミカルもオンラインショップで取り扱っております。