ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シャフト用ロックワッシャーアソートメント

ロックワッシャーセットDIN6799-985PCS

商品番号 5964049000

EAN 4046777920154

価格はログイン後に表示されます
シャフト用ロックワッシャーアソートメント

商品番号 5964049000

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

985ピース(システムケース4.4.1入り)。シャフト用ロックワッシャー、DIN 6799、プレーン スチール

985ピースのセット


  • シャフト用ロックワッシャー、100ピース、径2.3 mm

  • シャフト用ロックワッシャー、100ピース、径3.2 mm

  • シャフト用ロックワッシャー、100ピース、径4 mm

  • シャフト用ロックワッシャー、100ピース、径5 mm

  • シャフト用ロックワッシャー、100ピース、径6 mm

  • シャフト用ロックワッシャー、100ピース、径7 mm

  • シャフト用ロックワッシャー、100ピース、径8 mm

  • シャフト用ロックワッシャー、100ピース、径9 mm

  • シャフト用ロックワッシャー、100ピース、径10 mm

  • シャフト用ロックワッシャー、50ピース、径12 mm

  • シャフト用ロックワッシャー、25ピース、径15 mm

  • シャフト用ロックワッシャー、10ピース、径19 mm
商品情報

 データシート(X)

標準

DIN 6799

材料

スチール

表面

プレーン

アソートメント / セットのピースの数

985 PCS

RoHS指令準拠

はい

シャフト用ロックワッシャーアソートメントを含む:
100 x
ロックワッシャー シャフトDIN 6799、リン酸処理スチール用

Eリング DIN6799(PHR)-10.0MM

説明:
10 mm
数量(合計): 100 x
ロックワッシャー シャフトDIN 6799、リン酸処理スチール用
50 x
ロックワッシャー シャフトDIN 6799、リン酸処理スチール用

WSH-LOK-SHFT-DIN6799-(PHR)-D12,0

説明:
12 mm
数量(合計): 50 x
ロックワッシャー シャフトDIN 6799、リン酸処理スチール用
25 x
ロックワッシャー シャフトDIN 6799、リン酸処理スチール用

WSH-LOK-SHFT-DIN6799-(PHR)-D15,0

説明:
15 mm
数量(合計): 25 x
ロックワッシャー シャフトDIN 6799、リン酸処理スチール用
10 x
ロックワッシャー シャフトDIN 6799、リン酸処理スチール用

WSH-LOK-SHFT-DIN6799-(PHR)-D19,0

説明:
19 mm
数量(合計): 10 x
100 x
ロックワッシャー シャフトDIN 6799、リン酸処理スチール用

Eリング DIN6799-(PHR)-2.3MM

説明:
2.3 mm
数量(合計): 100 x
100 x
ロックワッシャー シャフトDIN 6799、リン酸処理スチール用

Eリング DIN6799-(PHR)-3.2MM

説明:
3.2 mm
数量(合計): 100 x
100 x
ロックワッシャー シャフトDIN 6799、リン酸処理スチール用

Eリング DIN6799-(PHR)-4.0MM

説明:
4 mm
数量(合計): 100 x
100 x
ロックワッシャー シャフトDIN 6799、リン酸処理スチール用

Eリング DIN6799-(PHR)-5.0MM

説明:
5 mm
数量(合計): 100 x
100 x
ロックワッシャー シャフトDIN 6799、リン酸処理スチール用

Eリング DIN6799-(PHR)-6.0MM

説明:
6 mm
数量(合計): 100 x
100 x
ロックワッシャー シャフトDIN 6799、リン酸処理スチール用

Eリング DIN6799-(PHR)-7.0MM

説明:
7 mm
数量(合計): 100 x
100 x
ロックワッシャー シャフトDIN 6799、リン酸処理スチール用

Eリング DIN6799-(PHR)-8.0MM

説明:
8 mm
数量(合計): 100 x
100 x
ロックワッシャー シャフトDIN 6799、リン酸処理スチール用

Eリング DIN6799-(PHR)-9.0MM

説明:
9 mm
数量(合計): 100 x