ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

丸ワイヤースナップリングとシャフト用スナップリング溝 DIN 9925、スチールプレーン

スナップリング DIN9925 生地 D38

商品番号 049000 038

EAN 4045727020432

価格はログイン後に表示されます
丸ワイヤースナップリングとシャフト用スナップリング溝 DIN 9925、スチールプレーン

商品番号 049000 038

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 250 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

注意事項

DIN 9925はDIN 7993形状Aの後継

商品情報

 データシート(X)

適合シャフト

38 mm

適合溝径

35,5 mm

内径 (d1)

35,1 mm

スロット幅 (e1)

4 mm

幅 (b1)

2,5 mm

厚さ (s1)

2,5 mm

標準

DIN 9925

材料

スチール

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報