ウルトジャパンの精密スナップリング:確実な固定と多様な用途
スナップリング(止め輪、サークリップとも呼ばれます)は、シャフトの溝やハウジングのボア(穴)に取り付けられ、ベアリングやギアなどの機械部品を軸方向(スラスト方向)に確実に固定するための重要なファスナー部品です。半円形の金属製リングで、弾性を利用して溝にはめ込み、部品が抜けるのを防ぎます。ウルトジャパンでは、様々な産業分野の厳しい要求に応える、精密に製造されたスナップリングをオンラインショップで提供しています。
スナップリングの主な用途は、自動車のトランスミッションやエンジン部品、産業機械の軸受固定、精密機器のアセンブリなど多岐にわたります。取り付け・取り外しには専用のスナップリングプライヤー(ハンドツールカテゴリ参照)を使用し、リング先端の穴にプライヤーの先端を挿入してリングを広げたり縮めたりして溝に装着します。適切なサイズと種類のスナップリングを選ぶことで、部品の確実な保持とアセンブリ全体の信頼性向上に貢献します。ウルトジャパンのスナップリングは、寸法精度と耐久性に優れ、プロフェッショナルの現場で要求される性能を発揮します。
ウルトジャパンのオンラインショップでは、軸用(外部)および穴用(内部)のスナップリングを、DIN規格に基づいた多様なサイズと材質(炭素鋼、ステンレス鋼など)で取り揃えています。これらのスナップリングは、自動車整備用消耗部材や各種機械工具と組み合わせて使用されることが多く、効率的で確実な作業をサポートします。最適な製品選定や技術的なご質問については、お気軽にご相談ください。
スナップリングに関するよくあるご質問 (FAQ)
Q: スナップリングにはどのような種類がありますか?
A: 主に、シャフトの外側の溝に取り付ける「軸用スナップリング(C形止め輪 軸用)」と、ハウジングや穴の内側の溝に取り付ける「穴用スナップリング(C形止め輪 穴用)」があります。ウルトジャパンではDIN 471(軸用)およびDIN 472(穴用)規格に準拠した製品を提供しています。
Q: スナップリングの材質は何を選べばよいですか?
A: 一般的な用途にはばね用炭素鋼が広く使われますが、耐食性が求められる環境ではステンレス鋼(例:SUS304相当)が適しています。使用環境や荷重条件に応じて最適な材質を選定することが重要です。
Q: 正しい取り付け方法のコツはありますか?
A: 必ず適切なサイズとタイプのスナップリングプライヤーを使用してください。リングを過度に広げたり縮めたりすると、弾性が失われたり破損したりする可能性があります。溝にしっかりと装着されていることを確認してください。