ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

調湿気密シート ウートップ® DB2

調湿気密シート、ウートップ DB2
ウートップ DB2 50X1.5

商品番号 0681000004

EAN 4024835676762

価格はログイン後に表示されます
調湿気密シート ウートップ® DB2

商品番号 0681000004

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 75 m2

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

透湿性と湿度調節性に優れ、気密性が高く、特に取り付けが簡単な内装リノベーションと屋根裏の改装向けの防湿材透湿性に優れた下地メンブレンと屋根保護フィルムを組み合わせて使用
  • 内蔵型メッシュファブリックにより耐久性が高く切り裂きに強い

  • 不要な気流で引き起こされる熱損失を回避

  • 内部断熱材への水分浸透と断熱効果の低下を防止

  • 両側に粘着ストライプを装着したDB2 2SKで、永久気密/防風接合を実現

  • DIN 4102-B2に準拠し、通常は可燃性

  • Wütop DB 2と、Wütopシリーズの透湿性に優れた屋根保護フィルムを組み合わせ、断熱およびフレーム構造を1年中通気性に優れた状態に保ち、快適な室内環境を実現

DIN EN 13984
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
使用方法

垂木間断熱材の取り付け手順


  • ステープラー(ハンマータッカーまたは携帯ステープラー)を使用して断熱材の暖かい面にWÜTOP DB 2を固定し、端太角でしっかり固めます

  • 必ず、滑らかな面が取り付け作業者側を向くようにします

  • 縦のオーバーラップは常に垂木上に置かれるようにします

  • 十分なオーバーラップを確保します:横のオーバーラップ:10cm以上(オーバーラップストリップ)、縦のオーバーラップ:約20cm

  • すべてのオーバーラップとタックポイントには、適切な粘着テープ(Eurasol)を使用して気密シールを施す必要があります

  • 石積みへの気密装着の場合、メンブレンはWÜTOP粘着フィルムを使用して接合し、必要に応じてクランプ端太角で固められます

  • 取り付け時にメンブレンを傷つけないように注意してください

  • 内装クラッド(石膏ボード、木材パネルなど)を装着する前に、防湿材が正しく取り付けられているかもう一度確認し、必要に応じて修正を行ってください


垂木上断熱材の取り付け手順


  • Wütop DB 2は、垂木上断熱材の防湿材として最適

  • 取り付け:垂木間断熱材と同じ手順

  • 注意:最大6週間風雨にさらされる可能性があります。


古い建造物のリノベーションの取り付け手順


  • 内装クラッドから垂木領域に突き出す鋭利なオブジェクト(ネイルなど)は、防湿材を傷つけないように取り除く必要があります

  • Wütop DB 2は、フリースが部屋の内部を向くように外側から垂木の上に敷設されます。必ず、滑らかな面が外側を向くように取り付けます

  • すべてのオーバーラップと穿通には、適切な粘着テープ(Eurasol)を使用して気密シールを施す必要があります

  • 推奨事項:Wütop DB 2をクランプ端太角を使用して垂木にしっかり固定してください

  • WÜTOP粘着フィルムを使用して、軒(軒ビーム/石積み)にジョイントを接合します。クランプ端太角を使用した追加の機械加工固定をお勧めします

  • 湿度が常に60%を超える部屋のリノベーションには、防湿材Wütop DB 2を使用しないでください

  • DIN 4108パート3に従い、標準建築手法を使用して構築されていない構造は、計算(結露計算)を行い検証する必要があります。このため、リノベーション作業にWÜTOP DB 2を使用するには、ウルトアプリケーションサポート(電話:+49 (0)7940 15-2552)による事前の同意が必要です。

設計

3プライ

コーティング重量(m²当たり)

116 g

ロールの長さ

50 m

ロール幅

1,5 m

範囲

75 m²

パレット当たりのロールの数

46 PCS

材料

PP - ポリプロピレン

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 80 °C

建築材クラス / 条件

E - 通常は可燃性 / DIN EN 13501-1に準拠

水蒸気拡散と同等の空気層厚さ / 条件

2.52 m / EN 1931に準拠

耐水浸透性

W1

耐引裂性(縦)

220 N

耐引裂性(横)

200 N

50mm当たりの縦張力

347 N

50mm当たりの横張力

321 N

1,5 m

サステナビリティ

低排出/低公害

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
接続接着剤ALL-IN-ONE

ウートップ専用接着剤 オールインワン 310ML

すべての接続ジョイントを恒久的にシーリングして、気密性と耐風性を確保し、屋内外の窓やドアを取り付けに使用可能。
粘着シーリングテープ EURASOL® PLUS

シート用テープ EURASOL PLUS 60MMX25M

隅角部の接着に特化した粘着テープ
粘着シーリングテープEURASOL® MAX

ユラソール マックス 60MMX25M

下地メンブレン、屋根保護フィルム、防湿バリア、防湿材、ファサード膜などの、空気や風に対して気密性が求められる場所に使用される、特に粘着性が高く、耐UV性、耐候性に優れた粘着テープです。
EURASOL® Thermo HT粘着シーリングテープ

ユラソール サーモHT 60MMX25M

極めて高い接着力を持つ粘着シーリングテープにより、屋内外で空気や風に対して非常に高い機密性が求められる箇所の接着を実現。強力な接着フィルムにより、多くの接着表面、特にWütop断熱メンブレンを恒久的に接着します。