ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

電気配線用 気密防水スリーブ ウートップ®

ウートップ 電気配線用 気密防水スリーブ
ウートップ 気密防水スリーブ(D4-8MM)

商品番号 0681000208

EAN 4065746663229

価格はログイン後に表示されます
電気配線用 気密防水スリーブ ウートップ®

商品番号 0681000208

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For rapid and permanent sealing of openings
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
設計

1重

最小 / 最大径

4-8 mm

長さ

150 mm

150 mm

下地材

Tyvek®/PE-HD

接着ベース

アクリレート

耐湿性

はい

紫外線抵抗性

6か月

最小 / 最大温度耐性

-20 まで 100 °C

最小処理温度

-5 °C

製造日起点の保存可能期間

24 月

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報