クランピングジョー付きホースバンド
クランプジョー付きホースバンド-D20-W9MM
商品番号 054020 9
EAN 4047376219045
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
接触圧が高く、均一な接続用
強力なクランピングジョー設計
- 高いクランピング力
- 高密度
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
エアバッグ、クランピング / 締結
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
バンドの幅 | 9 mm |
公称径 | 20 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 19.5-20.5 mm |
ドライブタイプ | スロット |
締め付けトルク | 1,2 Nm |
標準 | DIN 3017 |
RoHS指令準拠 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。