DIN 71802、スプリングキャッチおよびサークリップ付き、CS型、左ネジ、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M6 |
ボールの中心からボールソケットの端までの長さ (a1) | 25 mm |
ボールの中心からタペットカラーまでの長さ (l1) | 11 mm |
カラーからのほぞ長さ (l2) | 12,5 mm |
標準 | DIN 71802 |
形状 | CS |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
設計 | サークリップ付き |
ネジ山タイプ | M |
ネジ形状 | LH - 左利き用ネジ |
RoHS指令準拠 | はい |