ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

スプリングキャッチおよび保護ブラケット付き角度ジョイント、左ネジ タイプCS

DIN 71802スチール亜鉛めっき、AS型、左ネジ
ボールジョイント逆ネジ M5X10 ピンあり

商品番号 026860510

EAN 4011231316224

価格はログイン後に表示されます
スプリングキャッチおよび保護ブラケット付き角度ジョイント、左ネジ タイプCS

商品番号 026860510

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 5 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 71802、スプリングキャッチおよびサークリップ付き、CS型、左ネジ、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
ネジ山タイプx公称径 (d1)

M5

ボールの中心からボールソケットの端までの長さ (a1)

22 mm

ボールの中心からタペットカラーまでの長さ (l1)

9 mm

カラーからのほぞ長さ (l2)

10,2 mm

標準

DIN 71802

形状

CS

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

設計

サークリップ付き

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

LH - 左利き用ネジ

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報