ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ピンパンチ 硬化インパクトヘッド付き形状C REDSTRIPE

REDSTRIPE ピンポンチ 8X150MM

商品番号 5750141008

EAN 4099618886195

価格はログイン後に表示されます
ピンパンチ 硬化インパクトヘッド付き形状C REDSTRIPE

商品番号 5750141008

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

機械や自動車用途、およびその他の機械作業における、ピンの抜き取りや挿入用に設計

最高の耐久性と耐性


熱処理を施した60CRV鋼製



過酷な使用条件でも優れた性能を発揮


硬化チップと、耐久性を高めた打撃部により、長寿命性能を実現



精密な作業に最適


テーパー状の先端により、ピンホールへしっかりとフィットし、滑りによるピンの損傷や周囲の部品へのダメージを軽減します



多彩な用途


自動車修理、機械メンテナンス、一般的な機械作業において、テーパーピン、ロールピン、ストレートピンの取り外しや取り付けに最適です



DIN 6450形状Cに準拠し、硬化インパクトヘッドを装備

注意事項
  • 破損したり摩耗したパンチは使用せず、ピンパンチは使用前に定期的に点検してください。

  • サイズが合わないパンチ(小さすぎる、または大きすぎるもの)を使用しないでください。滑りやピンの破損、位置ずれの原因となります。

  • 非常に硬い素材や脆い素材には、使用に十分な注意が必要です。

  • 作業中に跡が残る可能性があるため、プラスチックやアルミニウムなどの非常に柔らかい素材を使用する際は、十分な注意が必要です。

  • 錆びたピンパンチを使用、再加熱、研磨、溶接、または再加工しないでください。

DIN 6450

商品情報

 データシート(X)

用途
  • 自動車整備工場の修理、機械、メンテナンス。

  • 建築および木工

  • 一般的なメンテナンス作業。
使用方法
  • パンチを使用する際は、手元に十分注意してください。

  • ピンパンチを使用する際は、破片が目に入らないように、必ず保護メガネを着用してください。

  • 指を保護するため、必ず適切な手袋を着用してください。

  • 適切なサイズのピンポンチとハンマーまたはマレットを使用してください。

  • 油やグリースが付着したピンパンチは使用せず、使用前後に必ず拭き取ってください。

  • 湿気や水気の多い環境で作業する際は、錆防止のためにロストオフを塗布してください。

  • ピンパンチは工具箱や適切な保管場所に収納してください。

長さ (l1)

150 mm

チップの幅 (d)

8 mm

打撃表面径 (a)

12 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報