六角ソケットスクリュー用ショートビット
高い防錆性
黒色不動態化表面仕上げ
高い耐久性
高品質のS2鋼製
正確な制御
非磁性体、電子機器への悪影響なし
素早く識別可能
タイプとサイズを簡単に識別
正確かつタイトなフィット感
低ゲージクリアランス
汎用性の高い丈夫なビット
最も一般的な直径の寸切ボルト、木ネジ、タッピングネジにも使用可能
ハンドツールと電動工具両方に対応
- 1/4インチの六角シャンクが、ビットチャック付きドライバー、電動ドライバー、コードレスドライバーのほとんどの標準マウントに対応
- シャンクの溝で、ビットを確実に工具に装着
ビットサイズ | 4mm |
チップタイプ | 六角ソケット用 |
ドライブ | C 6.3 (1/4インチ) |
ドライブタイプ | 外側六角 |
長さ | 25 mm |