ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ウートップ® ベントシート

ウートップ ベントシート 0.38X30M

商品番号 0681003830

EAN 4068362788444

価格はログイン後に表示されます
ウートップ® ベントシート

商品番号 0681003830

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

金属屋根用 通気シート
  • 金属屋根内部に侵入した湿気放出

  • 毛細管現象による水分侵入防止

  • 野地板の劣化防止(特に軒、ケラバ部)

  • 金属屋根裏の結露防止

  • 空気層形成による断熱効果

  • 雨音の軽減( -14dB)
商品情報

 データシート(X)

コーティング重量(m²当たり)

0 g

ロールの長さ

30 m

ロール幅

0,26 m

範囲

7,8 m²

パレット当たりのロールの数

94 PCS

材料

PA 6 - ポリアミド

最小 / 最大温度耐性

-30 まで 80 °C

厚さ

8 mm

建築材クラス / 条件

E - 通常は可燃性 / DIN EN 13501-1に準拠

耐引裂性(縦)

1300 N

50mm当たりの縦張力

1300 N

50mm当たりの横張力

800 N

幅

0,26 m

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報