会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
商品番号 7738043
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して6,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
1 INCH (in) = 25.4 mm
機械的特性はSAE J995で規定されています
ASME B1.1規格に準拠した標準ネジ公差 = 2B (メスネジの場合)
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
公称径(インチ) (D)
7/16 in
高さ (m1)
0,385 in
二面幅 (s1)
11/16インチ
材料
スチール
特性クラス
GR5
表面
亜鉛めっき
ネジ山タイプ
UNC
インチ当たりのネジ山開始端数
14
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
オイル吸着顆粒 マイクロ吸収材
シャンク付き六角ボルト
DIN 433ステンレススチールA4 140 HVプレーン
VGJ 自動車フロントガラスワイパー
ネジなしホースバンド
布ヤスリ
インテリアトリムクリップ、その他
DN 60水栓
ロックワッシャー
コネクターDIN 7427 1/4インチ