ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
六角ナット、インチ ASME B18.2.2、青色不動態化処理 亜鉛めっき GR5 スチール、UNC (ISOメトリックネジに相当)
六角ナット、インチ ASME B18.2.2、青色不動態化処理 亜鉛めっき GR5 スチール、UNC (ISOメトリックネジに相当) - 1
六角ナット、インチ ASME B18.2.2、青色不動態化処理 亜鉛めっき GR5 スチール、UNC (ISOメトリックネジに相当) - 2

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

六角ナット、インチ ASME B18.2.2、青色不動態化処理 亜鉛めっき GR5 スチール、UNC (ISOメトリックネジに相当)

商品の説明を見る

4バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

1 INCH (in) = 25.4 mm



機械的特性はSAE J995で規定されています



ASME B1.1規格に準拠した標準ネジ公差 = 2B (メスネジの場合)