登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。
法人のお客様のみに販売
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
ワイヤーストリッピングプライヤーAS 61
似ている商品
商品番号 0714109006
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
届きにくい場所にも適合
細いプライヤージョー
ストリッピング中に手を滑らせて怪我をする危険性を排除
Ø 2mmまでの単線用ワイヤーカッター
特別に硬化されたストリッピングナイフ
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ブレード形状
V形状
最小 / 最大ワイヤー断面
0.2-6.0 mm²
最小 / 最大米国ワイヤーゲージ規格(AWG) (AWG)
24-10
長さx幅x高さ
165 x 27 x 140 mm
材料
プラスチック / 金属
ハンドルの材質
PLA
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ダブルフレアリング工具 トラック
パイプグリッププライヤー、交換可能プラスチックジョー付き
車体シーリングプラグ
パイプおよび締結クランプ Multifix
1/2"および1/4"ソケットレンチセット
コンビネーションレンチ
プラグインニップル
メタルエポキシ樹脂スティック 金属エポキシ樹脂スティック
フラットブレードヒューズ用ヒューズホルダー
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。