ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ツイストドリルビットアソートメント ANSI HSS

ツイストドリルHSS ANSI 29本セット

商品番号 0617040004

EAN 4058794459036

価格はログイン後に表示されます
ツイストドリルビットアソートメント ANSI HSS

商品番号 0617040004

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

29ピース入りのシステムボックス。スチール材の迅速な施工を可能にする組立用ドリル、チップ角度は118°です。

すばやい穴あけを実現


  • ウェブの薄肉化で穴あけ時の摩擦が低減されるため、少ない送り力で作業できます。

  • 先端を最適な形状に削り出し、作動部の長さを短くしたことで、建設現場や組立作業でコードレスドリルや有線ドリルを使用した迅速な穴あけが可能になります。


セルフセンタリング機能


横方向の研削で、ドーム状の面でも優れたセンタリング効果が得られ、センターポンチや下穴を開ける作業が不要になります。

注意事項

ドリルシャンクを直径5/8インチから直径1/2インチに旋盤加工

商品情報

 データシート(X)

用途

スチール

アソートメント / セットのピースの数

29 PCS

ツイストドリルビットアソートメント ANSI HSS を含む:
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D1/2INCH

説明:
1/2 in 長さ: 6 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D1/4INCH

説明:
1/4 in 長さ: 4 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D1/8INCH

説明:
1/8 in 長さ: 2-3/4 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D3/8INCH

説明:
3/8 in 長さ: 5 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D1/16INCH

説明:
1/16 in 長さ: 1-7/8 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D3/16INCH

説明:
3/16 in 長さ: 3-1/2 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D3/32INCH

説明:
3/32 in 長さ: 2-1/4 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D5/16INCH

説明:
5/16 in 長さ: 4-1/2 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D5/32INCH

説明:
5/32 in 長さ: 3-1/8 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D5/64INCH

説明:
5/64 in 長さ: 2 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D7/16INCH

説明:
7/16 in 長さ: 5-1/2 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D7/32INCH

説明:
7/32 in 長さ: 3-3/4 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D7/64INCH

説明:
7/64 in 長さ: 2-5/8 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D9/32INCH

説明:
9/32 in 長さ: 4-1/4 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D9/64INCH

説明:
9/64 in 長さ: 2-7/8 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D11/32INCH

説明:
11/32 in 長さ: 4-3/4 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D11/64INCH

説明:
11/64 in 長さ: 3-1/4 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D13/32INCH

説明:
13/32 in 長さ: 5-1/4 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D13/64INCH

説明:
13/64 in 長さ: 3-5/8 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D15/32INCH

説明:
15/32 in 長さ: 5-3/4 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D15/64INCH

説明:
15/64 in 長さ: 3-7/8 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D17/64INCH

説明:
17/64 in 長さ: 4-1/8 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D19/64INCH

説明:
19/64 in 長さ: 4-3/8 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D21/64INCH

説明:
21/64 in 長さ: 4-5/8 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D23/64INCH

説明:
23/64 in 長さ: 4-7/8 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D25/64INCH

説明:
25/64 in 長さ: 5-1/8 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D27/64INCH

説明:
27/64 in 長さ: 5-3/8 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D29/64INCH

説明:
29/64 in 長さ: 5-5/8 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line
1 x
ツイストドリルHSS ANSIタイプRN Red Line

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D31/64INCH

説明:
31/64 in 長さ: 5-7/8 in
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
数量(合計): 1 x