アルミニウムペースト AL 1100
アルミニウムペーストAL 1100
AL1100 チューブ 100G
商品番号
08931101
EAN 4011231832977
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
温度と高圧に耐性のある高粘着潤滑剤
- 固着防止アルミニウム / 銅ベースの高性能潤滑剤
- 凍結と固着、冷温停止、摩耗、腐食、接触腐食を防止
- 水、苛性アルカリ溶液、酸に対する耐性
- –80℃から+1,100℃までの温度耐性
注意事項
塗装面にはスプレーまたはブラシを行わないでください。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
高温耐性の鉱油ベース潤滑剤は、ディスクブレーキパッドの背面の潤滑化(キーキーという軋み音の防止)、ネジ接続(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、スライディング表面などに最適です。固体シールが焼付くのを防止し、またガスシールドアーク溶接ガンのノズル、およびバッテリーとバッテリー端子の接点保護にも最適です。
使用方法
処理する表面を清掃してください。ご使用の前に、缶をよく振ってください。20~30cm離れた位置から均等にスプレーします。チューブまたは缶を使用する場合は、処理する表面に均等にブラシをかけます。
容器 | チューブ |
容積 | 110 ml |
コンテンツの重さ | 100 g |
最小 / 最大温度条件 | -80 まで 1100 °C |
製造日起点の保存可能期間 | 36 月 |
色 | シルバー色 |
濃度 | 1.1 g/cm³ |
におい / 香り | オイル |
化学薬品ベース | 鉱油 |
運動学的オイル主成分粘性 | 7 mm²/s |
オイル主成分の粘性の条件 | 40°C |
ノンシリコン | Yes |
酸フリー | はい |
無樹脂 | はい |
AOXフリー | Yes |
耐性 | 弱アルカリ溶液, 酸 |