ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

潤滑剤(粘度レベル:ペースト)

## ウルト 潤滑剤(ペースト):高性能潤滑で機械の寿命を最大化 ウルトの潤滑剤(ペースト)は、極圧、高温、腐食環境下での使用に最適な高性能潤滑剤です。機械部品の摩擦と摩耗を効果的に低減し、設備の長寿命化に貢献します。特に、高負荷がかかるボルト、ナット、軸受、スプラインなどの締結部品や摺動部品に最適です。ウルトのペースト状潤滑剤は、金属表面に強固な潤滑膜を形成し、焼き付きや腐食を防止します。これにより、メンテナンスコストの削減、機械の信頼性向上、そして生産性の向上を実現します。自動車、建設機械、産業機械、船舶など、幅広い産業分野でご活用いただけます。 ウルトの潤滑剤(ペースト)は、組み立て時やメンテナンス時の作業効率を向上させる効果もあります。ペースト状であるため、塗布が容易で、垂直面や天井面でも垂れ落ちにくく、均一な潤滑膜を形成できます。また、耐水性、耐薬品性に優れており、過酷な環境下でも安定した潤滑性能を発揮します。ウルトの潤滑剤(ペースト)は、単なる潤滑剤ではなく、機械部品の保護と性能維持に不可欠なソリューションです。 ### よくあるご質問(FAQ) **Q1: ウルトの潤滑剤(ペースト)はどのような用途に適していますか?** A1: 高負荷、高温、腐食環境下で使用されるボルト、ナット、軸受、スプラインなどの締結部品や摺動部品に最適です。自動車、建設機械、産業機械、船舶など、幅広い産業分野でご使用いただけます。 **Q2: 他の潤滑剤との違いは何ですか?** A2: ウルトの潤滑剤(ペースト)は、極圧性能、耐熱性、耐腐食性に優れており、金属表面に強固な潤滑膜を形成します。これにより、焼き付きや腐食を防止し、機械部品の寿命を大幅に向上させます。また、ペースト状であるため、塗布が容易で、作業効率も向上します。 **Q3: 使用方法について教えてください。** A3: 塗布面を清掃し、油分や汚れを取り除いてください。その後、ウルトの潤滑剤(ペースト)を薄く均一に塗布してください。必要に応じて、ブラシやヘラなどを使用すると、より均一に塗布できます。 **Q4: 保管方法について教えてください。** A4: 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。開封後は、密閉して保管し、早めにご使用ください。 **Q5: 製品に関する技術的な質問や相談はどこにすれば良いですか?** A5: ウルト・ジャパンのカスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。専門のスタッフがお客様の疑問にお答えし、最適な製品選びをサポートいたします。 ウルトは、お客様のニーズに合わせた高品質な潤滑剤を提供し、機械設備の信頼性と長寿命化に貢献します。ぜひ、ウルトの潤滑剤(ペースト)をお試しください。