DIN 934、ステンレススチール、A2、プレーン
注意事項
DIN 934はISO 4032に置き換えられました
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
ネジ山タイプx公称径 (D) | M4 |
高さ (m1) | 3,2 mm |
外部ドライブ (s1) | WS7 |
標準 | DIN 934 |
材料 | ステンレススチールA2 |
特性クラス | 50 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |