ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ねじ山および細目スレッド付き六角ボルト

六角ボルト-DIN961-8.8-WS27-A2K-M18X1,5X60

商品番号 006731860

EAN 4048539269891

価格はログイン後に表示されます
ねじ山および細目スレッド付き六角ボルト

商品番号 006731860

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

IDIN 961、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
注意事項

DIN 961が廃止され、ISO 8676に置き換えられました。2つの規格間には類似している点もあります(公称寸法の拡張 | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更)。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1)

M18 x 1.5

長さ (l1)

60 mm

ヘッド高さ (k1)

11,5 mm

標準

0 -該当なし, 0 -該当なし, DIN 961, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

亜鉛めっき

防錆期間 (3)

48 h

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

外部ドライブ (s1)

WS27

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,5 mm

ネジ形状

細目ピッチネジ

ネジ山の設計

全ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ)

60 mm

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

Tightening torque 90% yield strength (1)

314 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

56.9-113.8 kN

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 8

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
六角ナット、細目スレッド

六角ナット ユニクロ M18XP1.5

DIN 934亜鉛めっきスチールI8I、ブルーパッシベート処理(A2K)。荷重制限あり。
x 25 個
トルクレンチ3/4インチ

TRQWRNCH-3/4IN-(80-400NM)

3/4インチマウント付きロングトルクレンチ
x 1 個
ネジロック

DOSネジロック 高強度50G

取り外しにくいネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱いやすいディスペンシングシステム
x 1 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報