ISO 4017はDIN 933の代用として使用でき、類似している点もあります | 公称寸法の拡張 | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M6 |
長さ (l1) | 20 mm |
ヘッド高さ (k1) | 4 mm |
外部ドライブ (s1) | WS10 |
標準 | ISO 4017, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし |
材料 | ステンレススチールA2 |
特性クラス | 70 |
表面 | プレーン |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ドライブタイプ | 外側六角 |
ネジ山タイプ | M |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
ネジ山長さ(メートルネジ) | 20 mm |
製品クラス | A |
RoHS指令準拠 | はい |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 7,9 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 3.5-7 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC II |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 70 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。