埋め込み型ヘッド付き皿頭ネジ、H
皿ビス DIN965-4.8-H4-三価 M10X30
商品番号 004810 30
EAN 4011231073691
登録して6,000点を超える商品にアクセス
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M10 |
長さ (l1) | 30 mm |
ヘッド径 (dk) | 18 mm |
ヘッド高さ (k1) | 5 mm |
標準 | 0 -該当なし, 0 -該当なし, DIN 965, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし |
材料 | スチール |
特性クラス | 4.8 |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | 皿頭 |
ドライブタイプ | クロスヘッド |
内部ドライブ | H4 |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1,5 mm |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
ネジ山長さ(メートルネジ) | 30 mm |
製品クラス | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 31 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 7.4-14.8 kN |
防錆期間 (3) | 48 h |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 4 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。