ブラインドバケツリベット丸なべ頭アルミニウム /A2
クローズドエンドリベット アルミ/ステン 4.8X12.5
商品番号 0937148125
EAN 4053478178173
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
Sleeve: Aluminium. Mandrel: A2 stainless steel
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
![]() | |
公称径x長さ (Ø d1 x l1) | 4.8 x 12.5 mm |
ヘッド径 (dk) | 9,3 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,7 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 6.0-8.0 mm |
スリーブの材質 | アルミニウム |
マンドレルの材質 | ステンレススチールA2 |
スリーブの表面 | プレーン |
マンドレルの表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
ドリル穴径 | 4,9 mm |
せん断破壊荷重 | 2200 N |
張力破壊荷重 | 3100 N |
ヘッドタイプ | ドームヘッド |