ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ポリッシュパッド

スパイダーポリッシュ
スパイダーパッド ブルー 90MM

商品番号 0585027090
EAN 4046777721232

価格はログイン後に表示されます
ポリッシュパッド

商品番号 0585027090

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 4 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

3種類の研磨レベルのポリッシュパッド

摩耗を最小限に抑えて最大限の効果を発揮


クモの巣状構造により表面積が増大して大量の研磨剤を吸収するため、ポリッシング効率が向上し、研磨剤の性能を引き出します



多孔質フォームによる安定した研磨効率により使耐久性が向上


ポリッシュパッドには、高品質の多孔質フォームが採用されています。多孔質構造と表面の溝により、研磨中の摩擦熱を効率よく分散します。



あらゆる車体形状に対応する優れた柔軟性


縁部が丸みをおびているため、湾曲した車両の形状にもフィットし、削りすぎのリスクを低減するよう意図的に設計されています。



均一な研磨効果


径145 mmおよび170 mmどちらも、すばやく簡単にセンタリングが出来るよう穴が付いています。



使いやすい


マジックテープのエッジが凸凹形状なため、プレートからパッドを簡単に脱着できます。。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況/処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料の顧客サービスが、技術情報を提供し、または顧問サービスとしての役割を果たす場合は、アドバイスまたは情報が当社指定範囲内にある場合と、契約で合意したサービスまたはアドバイザーが意図的に役割を果たした場合を除き、このサービスにいかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 データシート(X)

用途
  • ソフトポリッシュパッド(オレンジ)は、最終仕上げ、コーティングまたは線キズ、ホログラム除去用

  • 中硬のポリッシュパッド(青)は、塗装後の効率的な粒子除去用

  • 超硬ポリッシュパッド(緑)は、摩擦熱を最小限に抑え最大限の除去率を発揮

硬度

ハード

Couleur

Diameter

90 mm

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
高光沢研磨剤 P20 Plus

P20 ワンステップポリッシュ 中目 1KG

前処理が簡単な、中程度のキズ用高光沢研磨剤
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報