ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

汎用ソケット

汎用ソケット
ユニバーサルソケット グリップ 7-19MM

商品番号 0714121907

EAN 4024835547017

価格はログイン後に表示されます
汎用ソケット

商品番号 0714121907

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ネジおよびナットの取り外しおよび締め付け用
  • サイズ7からサイズ19(1/2インチ)およびサイズ13から32(3/8インチ)のソケットレンチインサートにより、汎用的に使用可能

  • 六角レンチ、六角レンチヘッド、およびオープンエンドレンチの代わりに使用できます。

  • 時間とスペースを大幅に節約できます。54本のスプリング荷重特殊ピンで、四角頭、六角頭、トルクスプロファイル、ウイングナット、フックボルト、およびアイスクリューをしっかりと保持します。
注意事項

注意:この汎用工具は、最大トルク値のみをかけることができます。専門的なソケットレンチの代替にはなりません。
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
ドライブ

3/8インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

適合対辺距離

7-19 mm

長さ (L1)

53,5 mm

最大トルク

225 Nm

材料

スチール

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報