ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

折りたたみ式工具セット - 66ピース

REDSTRIPE メタルケース付き工具セット 66PCS

商品番号 5964450066

EAN 4068362371899

価格はログイン後に表示されます
折りたたみ式工具セット - 66ピース

商品番号 5964450066

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

充実した66ピースアソートメントでさまざまな作業に幅広く対応。コンパクトで持ち運び可能な設計により、すべてをすっきりと収納

寸法および容量


外寸: 450 x 200 x 200 mm


重さ: 4.6 kg (空の状態)



整理収納層


このユニットは、効率的なアイテム管理を可能にする体系的な2層設計を採用しています。


オープントレイ x 4: 各サイズは450 mm x 98 mm x 30 mmで、小型部品、ファスナー、ハンドツールの収納に最適です。



広々としたベース収納部


大型の工具や器具の収納用に、450 mm × 98 mm × 30 mm の十分な収納スペースを確保しています。



セキュリティ機能を強化


蓋には8 mm径の錠前に対応する一体型の鍵穴を装備しており、南京錠(別売)を取り付けることで、貴重な工具をいたずらや盗難から守ることができます。



スムーズアクションのカンチレバー設計


跳ね上げ式の蓋の開閉部には、リベット留めされた丈夫な金属製の折りたたみ式ステーを採用しています。この堅牢な機構により、片手でスムーズかつ確実に開閉することができ、蓋がしっかりと支持された状態ですべての収納部へ簡単にアクセスできます。



人間工学に基づいたデュアルハンドルによる携帯性


強化されたデュアルハンドルにより、工具箱に荷物を満載した状態でもバランスよく快適に持ち運ぶことができます。工具箱を開くとハンドルが両側にきれいに折りたたまれるため、工具にスムーズにアクセスできます。



丈夫な構造と優れた耐久性


材質: 0.6 mmと1.0 mm厚の強化鋼製。優れた強度と耐衝撃性を実現しています。



仕上げ


粉体塗装表面により耐食性を大幅に向上。過酷な環境下でも湿気や摩耗から工具箱と中身を保護します。



メンテナンス


滑らかな表面で手入れが簡単なため、最小限のメンテナンスで長期間にわたり優れた性能を維持できます。

商品情報

 データシート(X)

アソートメント / セットのピースの数

66 PCS

長さx幅x高さ

450 x 200 x 200 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報